Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 30-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 30-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,
Steckverbinder, 30-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,
Artikel-Nr.:
     4502-56F8702
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686130148922
EAN/GTIN:
     4099879821287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 30-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 686130148922
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
30-polig
Rastermaß:
1 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686630119001
ab € 4,87*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686630141001
ab € 7,25*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686630225001
ab € 8,81*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686730119001
ab € 4,88*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686730141001
ab € 7,26*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686730225001
ab € 8,72*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686630050001
ab € 2,58*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686630100001
ab € 2,52*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686630152001
ab € 2,52*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686630200001
ab € 2,58*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686730050001
ab € 2,58*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686730100001
ab € 2,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686730152001
ab € 2,58*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686730200001
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.