Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Jumper-Kabel, 4-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686604100001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFC-Jumper-Kabel, 4-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686604100001
FFC-Jumper-Kabel, 4-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686604100001
Artikel-Nr.:
     4502-56F8706
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686604100001
EAN/GTIN:
     4099879821324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
FFC-Kabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos FFC-Jumper-Kabel, 4-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686604100001
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Flex-Kabel
Breite:
5 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
100 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.