Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Jumper-Kabel, 9-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686609050001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFC-Jumper-Kabel, 9-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686609050001
FFC-Jumper-Kabel, 9-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686609050001
Artikel-Nr.:
     4502-56F8721
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686609050001
EAN/GTIN:
     4099879821478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos FFC-Jumper-Kabel, 9-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686609050001
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
9
Ausführung:
Flex-Kabel
Breite:
10 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
50 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000215 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68610914422
ab € 0,83*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686109188822
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.