Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

faltbares FFC-Jumper-Kabel, 10-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 10-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 10-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     4502-56F8731
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686610225001
EAN/GTIN:
     4099879821577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos 686610225001 faltbares FFC-Jumper-Kabel, 10-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Faltbarer Flex-Kabel
Breite:
11 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
500 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 10-pol, ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.