Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau
FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     4502-56F8732
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686612050001
EAN/GTIN:
     4099879821584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos 686612050001 FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Flex-Kabel
Breite:
13 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
50 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000285 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 12-pol, ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.