Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

faltbares FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     4502-56F8738
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686612225001
EAN/GTIN:
     4099879821645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos 686612225001 faltbares FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Faltbarer Flex-Kabel
Breite:
13 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
500 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 12-pol, ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.