Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Jumper-Kabel, 28-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686628200001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFC-Jumper-Kabel, 28-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686628200001
FFC-Jumper-Kabel, 28-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686628200001
Artikel-Nr.:
     4502-56F8780
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686628200001
EAN/GTIN:
     4099879822086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos FFC-Jumper-Kabel, 28-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686628200001
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
28
Ausführung:
Flex-Kabel
Breite:
29 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
200 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00215 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68612814122
ab € 1,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68612814422
ab € 1,69*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686128148922
ab € 1,68*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686128188822
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.