Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Flachkabel
>
Flachbandkabel
>
Artikel
FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686712200001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-56F8820
Hersteller:
Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
686712200001
EAN/GTIN:
4099879823069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686712200001
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Flex-Kabel
Breite:
13 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
200 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000932 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Kabel und Leitungen
>
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe:
ffc-kabel 12-pol
,
ffc-kabel
,
Kabel
,
Leitung
,
Flachbandleitung
,
Flachkabel
,
Flachleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steckverbinder, 12-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,
Würth Elektronik eiSos
68611214122
ab € 1,28*
Zubehör
Steckverbinder, 12-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,
Würth Elektronik eiSos
68611214422
ab € 1,27*
Zubehör
Steckverbinder, 12-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,
Würth Elektronik eiSos
686112148922
ab € 1,10*
Zubehör
Steckverbinder, 12-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,
Würth Elektronik eiSos
686112183822
ab € 1,51*
Zubehör
Steckverbinder, 12-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,
Würth Elektronik eiSos
686112188822
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen