Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

faltbares FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686716141001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686716141001
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686716141001
Artikel-Nr.:
     4502-56F8833
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686716141001
EAN/GTIN:
     4099879823199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos faltbares FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686716141001
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
16
Ausführung:
Faltbarer Flex-Kabel
Breite:
17 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
350 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 16-pol, ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68611614122
ab € 1,68*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68611614422
ab € 1,28*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686116148922
ab € 1,20*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686116183422
ab € 1,51*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686116183522
ab € 1,85*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686116183822
ab € 1,60*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686116188822
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.