Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 10-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 10-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt
Steckverbinder, 10-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt
Artikel-Nr.:
     4502-56F8886
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     687110182122
EAN/GTIN:
     4099879854506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 10-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 687110182122
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687610050002
ab € 2,55*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687610100002
ab € 2,55*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687610152002
ab € 2,55*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687610200002
ab € 2,55*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687710050002
ab € 2,56*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687710100002
ab € 2,56*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687710152002
ab € 2,56*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687710200002
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.