Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Steckverbinder, 12-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-56F8890
Hersteller:
Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
68711214522
EAN/GTIN:
4099879854544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 12 pol
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 12-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 68711214522
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
FFP/FPC Steckverbinder, ZIF Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Leiterplatten-Steckverbinder
,
Leiterplattensteckverbindung
,
Leiterplattenverbinder
,
Platinensteckverbinder
,
Platinen-Steckverbindung
,
FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau
Würth Elektronik eiSos
687612050002
ab € 2,54*
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau
Würth Elektronik eiSos
687612100002
ab € 2,55*
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau
Würth Elektronik eiSos
687612152002
ab € 2,54*
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau
Würth Elektronik eiSos
687612200002
ab € 2,54*
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau
Würth Elektronik eiSos
687712050002
ab € 2,54*
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau
Würth Elektronik eiSos
687712100002
ab € 2,54*
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau
Würth Elektronik eiSos
687712152002
ab € 2,54*
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 12-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau
Würth Elektronik eiSos
687712200002
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen