Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 12-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 12-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt
Steckverbinder, 12-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt
Artikel-Nr.:
     4502-56F8892
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     687112182122
EAN/GTIN:
     4099879854568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 12-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 687112182122
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687612050002
ab € 2,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687612100002
ab € 2,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687612152002
ab € 2,52*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687612200002
ab € 2,58*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687712050002
ab € 2,58*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687712100002
ab € 2,58*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687712152002
ab € 2,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687712200002
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.