Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 14-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 14-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt
Steckverbinder, 14-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt
Artikel-Nr.:
     4502-56F8895
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     68711414022
EAN/GTIN:
     4099879854599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 14-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 68711414022
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00021 kg
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
0.5 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687614050002
ab € 2,56*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687614100002
ab € 2,55*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687614152002
ab € 2,56*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687614200002
ab € 2,51*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687714050002
ab € 2,55*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687714100002
ab € 2,55*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687714152002
ab € 2,55*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687714200002
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.