Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 20-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 20-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt
Steckverbinder, 20-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt
Artikel-Nr.:
     4502-56F8916
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     687120182122
EAN/GTIN:
     4099879863843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 20-poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 20-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 687120182122
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687620119002
ab € 3,96*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687620141002
ab € 5,80*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687620225002
ab € 6,73*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687720119002
ab € 3,96*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687720141002
ab € 5,78*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687720225002
ab € 6,73*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687620050002
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687620100002
ab € 2,55*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687620152002
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687620200002
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687720050002
ab € 2,55*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687720100002
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687720152002
ab € 2,51*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687720200002
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.