Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Steckverbinder, 16-polig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 68731612
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-56F8989
Hersteller:
Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
687316124422
EAN/GTIN:
4099879899507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 16 poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 16-polig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 687316124422
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
FFP/FPC Steckverbinder, ZIF Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Leiterplatten-Steckverbinder
,
Leiterplattensteckverbindung
,
Leiterplattenverbinder
,
Platinensteckverbinder
,
Platinen-Steckverbindung
,
FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau, 687616050002
Würth Elektronik eiSos
687616050002
ab € 2,54*
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau, 687616100002
Würth Elektronik eiSos
687616100002
ab € 2,54*
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau, 687616152002
Würth Elektronik eiSos
687616152002
ab € 2,54*
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau, 687616200002
Würth Elektronik eiSos
687616200002
ab € 2,54*
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau, 687716050002
Würth Elektronik eiSos
687716050002
ab € 2,54*
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau, 687716100002
Würth Elektronik eiSos
687716100002
ab € 2,51*
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau, 687716152002
Würth Elektronik eiSos
687716152002
ab € 2,55*
Zubehör
FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau, 687716200002
Würth Elektronik eiSos
687716200002
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen