Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzventil, mechanisch, 46.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzventil, mechanisch, 46.003
Sitzventil, mechanisch, 46.003
Sitzventil, mechanisch, 46.003
Artikel-Nr.:
     4502-60G376
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     46.003
EAN/GTIN:
     4099891490201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Mechanische Sitzventile Typ Kuhnke 46.00. Einsetzbar als 3/2-Wege-Ventil (überschneidungsfrei), mit schmalem Gehäusekörper und Zentralbefestigung M 12 x 0,75; Merkmale: hohe Lebensdauer, Rückstellung: Feder, Druckbereich: 12 bar, Nennweite: NW 2 (2,0 mm), Betriebstemperatur: –10 bis +70 °C, Gehäuse: Sechskant, CuZn, Stößel: CrNi-Stahl, korrosionsbeständig, Dichtungen: Perbunan, ölbeständig, Einbaulage: beliebig, Druckmittelanschluss: M 5, Medium: gefilterte, geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10, Arbeitsweise: NC (Nullstellung geschlossen). Ausführung Tastrolle mit Leerrücklauf Typ 46.003. Betätigungshub: ca. 4,0 mm, Betätigungskraft (druckabhängig): bei 6,0 bar ca. 6,0 N. Typ: 46.003, Sitzventil
Weitere Informationen:
Anschluss:
M5 Steckverbinder
Ausführung:
3/2-Wege NC Sitzventil
Druckbereich:
0-12 bar
Nennweite:
2 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil mechanisch, 3/2 wegeventil, Armatur, Ventil, Druckluftventil, Pneumatikventil, Sitzventil, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.