Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzventil, mechanisch, 46.005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzventil, mechanisch, 46.005
Sitzventil, mechanisch, 46.005
Sitzventil, mechanisch, 46.005
Artikel-Nr.:
     4502-60G380
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     46.005
EAN/GTIN:
     4099891490225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Mechanische Sitzventile Typ Kuhnke 46.00. Einsetzbar als 3/2-Wege-Ventil (überschneidungsfrei), mit schmalem Gehäusekörper und Zentralbefestigung M 12 x 0,75; Merkmale: hohe Lebensdauer, Rückstellung: Feder, Druckbereich: 12 bar, Nennweite: NW 2 (2,0 mm), Betriebstemperatur: –10 bis +70 °C, Gehäuse: Sechskant, CuZn, Stößel: CrNi-Stahl, korrosionsbeständig, Dichtungen: Perbunan, ölbeständig, Einbaulage: beliebig, Druckmittelanschluss: M 5, Medium: gefilterte, geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10, Arbeitsweise: NC (Nullstellung geschlossen). Ausführung mit Kugel Typ 46.005. Betätigungshub: ca. 2,0 mm, Betätigungskraft senkrecht zur Ventilachse (druckabhängig): bei 6,0 bar ca. 13 N. Typ: 46.005, Sitzventil
Weitere Informationen:
Anschluss:
M5 Steckverbinder
Ausführung:
3/2-Wege NC Sitzventil
Druckbereich:
0-12 bar
Nennweite:
2 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, mechanische wegeventile, 3/2 wegeventil, Armatur, Ventil, Druckluftventil, Pneumatikventil, Sitzventil, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.