| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-61G276 Herst.-Nr.: 27.19.025 EAN/GTIN: 4099891491017 |
| | |
|
| | |
| Miniatur-Zylinder Typ Kuhnke 2. Ohne Magnetkolben; Material Zylinderrohr und Kolbenstange: korrosionsbeständiger CrNi-Stahl, Zylinderdeckel: Aluminium, Dämpfungsscheibe: Elastomer, schlagfest, Dichtungen: Perbunan, Medium: gewartete Druckluft, Hubtoleranz: max. +1,5 mm, Federkraft: ausgelegt für Rückbewegung des Kolbens (nicht für angekoppelte Massen), Umgebungstemperatur: –20 bis +70 °C. Miniatur-Zylinder einfachwirkend in Bauform U Typ Kuhnke...19. Gemäß DIN ISO 6432 und CETOP RP 52 P; Betriebsdruck: 1,5 bis 10 bar (2,0 bis 10 bar bei Kolbendurchmesser 8,0 mm), Befestigung: Universalbefestigung (Schraubbefestigung an beiden Zylinderdeckeln, Schwenkbefestigung). Technische Merkmale (Typ, Kolbendurchmesser (Kd), Hub): 27.19.025, Kd 20, Hub 25 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Miniatur-Zylinder | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Druckbereich: | 1,5-10 bar | Hub: | 25 mm | Kolbendurchmesser (standardisiert): | 20 mm | Zylinderwirkung: | einfachwirkend | Ursprungsland: | IT | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Druckluftzylinder, Pneumatikzylinder, Miniatur-Zylinder, Zylinder |
| | |
| |