Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extruded Enclosure - Bezel, 1455KBBK-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Extruded Enclosure - Bezel, 1455KBBK-10
Extruded Enclosure - Bezel, 1455KBBK-10
Artikel-Nr.:
     4502-61H1476
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455KBBK-10
EAN/GTIN:
     4099889565577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Offene Lünette, 1455KBBK-10, Hammond Offene Lünette (zur Verwendung mit Metall-Endplattengehäusen)
Weitere Informationen:
Breite:
46.13 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
8.99 mm
Länge:
81.13 mm
Material:
ABS
Zubehörart:
Blende
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blende, Gehäuseblende, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 13,56*
45 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 12,25*
€ 28,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
PROFIPLUS BOX 5
ab € 10,42*
Zubehör
Hammond
1455K1202
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.