| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-73F1225 Herst.-Nr.: 10121125 EAN/GTIN: 4011376757258 |
| | |
|
| | |
| Adapter für Steckverbinder, 10121125, BKL Elektronic Adapter D-SUB Buchsenleiste 25-polig auf Modular Buchse RJ12 (10P6C), vergoldete Kontakte, schwarz. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Adapter | Bauform: | gerade | Steckverbinder (Ausgang): | RJ12 Buchse | Steckverbinder: | D-Sub Buchse, 25-polig | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, LWL-Kupplung, adapter d-sub, Adapter, Steckverbinderadapter, D-Sub-Adapter, Sub-D-Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 2,53* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,28* | € 2,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,47* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 126,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|