Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-MODUL EADOGM163L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD-MODUL EADOGM163L
LCD-MODUL EADOGM163L
Artikel-Nr.:
     4502-73S1578
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGM163L-A
EAN/GTIN:
     4099879005335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD-Textdisplays Typ DISPLAY VISIONS DOGM. Für low-power Handheld Applikationen, mit Kontroller für 4-Bit, 8-Bit und SPI-Interface, LCD-Supertwist-Anzeige mit einstellbarem Kontrast, beleuchtbar mit optionalem LED-Beleuchtungskörper in 6 Farben; Zeichensatz: 156 Zeichen programmiert und 8 Zeichen frei definierbar, Spannungsversorgung: +3,3 V oder +5,0 V (typ. 250 µA), Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, mit Temperaturkompensation, Maße: 55 x 31 x 2,0 mm (mit Beleuchtung 5,8 mm). LCD-Module Typ EA DOGM...L-A. Technologie: STN positiv, reflektiv, keine Beleuchtung möglich. Displayfarbe: dunkelgrün auf gelb/grün. Technische Merkmale (Typ, Zeilen x Zeichenzahl, Zeichenhöhe): EA DOGM163L-A, 3 x 16 Zeichen, 3,65 mm
Weitere Informationen:
Anzeige:
3 x 16 Zeichen
Breite:
55 mm
Dicke:
2 mm
Höhe:
31 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN
Hintergrundbeleuchtung:
ohne
MPU Interface:
4-Bit, 8-Bit, SPI
IC Controller/Driver:
ST7036 kompatibel
Hintergrundfarbe:
grün
Betrachtungsbereich (Breite):
51 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
14.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02491 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, graphische displays, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Matrixanzeige, Matrix-Display, Punkt-Matrix-Anzeige, Punkt-Matrix-Display, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, LCD-Schriftzeilenmodul, LCD-Textdisplay, LCD-Textmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 18,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 18,30*
€ 6,90*
ab € 10,74*
€ 18,74*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 23,86*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 27,69*
€ 37,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.