Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 1200 V (RRM), SOT-227B, Littelfuse CLA100PD1200NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor-Modul, 1200 V (RRM), SOT-227B, Littelfuse CLA100PD1200NA
Thyristor-Modul, 1200 V (RRM), SOT-227B, Littelfuse CLA100PD1200NA
Artikel-Nr.:
     4502-74P0015
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CLA100PD1200NA
EAN/GTIN:
     4099891768805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
SCR-Modul, CLA100PD1200NA, Littelfuse Phasenzweig mit einer Isolationsspannung von 3000 V, fortschrittlicher Leistungszyklus, Kupfergrundplatte und interner DCB-Isolation. Features * Planarer passivierter Chip * Langfristige Stabilität * Industriestandard-Kontur * RoHS-konform * Epoxid erfüllt UL 94V-0 Anwendungen * Netzgleichrichtung 50/60 Hz * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Leistungswandler * AC-Leistungssteuerung * Beleuchtungs- und Temperatursteuerung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
4
Ausführung:
Thyristor-Modul
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
40 mA
Gehäuse:
SOT-227B
Haltestrom:
100 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.