Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 600 V (RRM), TO-92, Littelfuse EC103M2AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor, 600 V (RRM), TO-92, Littelfuse EC103M2AP
Thyristor, 600 V (RRM), TO-92, Littelfuse EC103M2AP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0109
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     EC103M2AP
EAN/GTIN:
     4099891769741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Thyristor, EC103M2AP, Littelfuse Hervorragende unidirektionale Schalter für Phasensteuerungsanwendungen wie Heizungs- und Motordrehzahlsteuerungen. Features * RoHS-konform * Glas - passivierte Verbindungen Anwendungen * Typische Anwendungen sind kapazitive Entladungssysteme für Blitzlichter und die Zündung von Gasmotoren. Auch Steuerungen für Elektrowerkzeuge, Haushalts-/Braunwaren und Weißwarengeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Thyristor
Gate-Trigger-Spannung:
0.8 V
Gate-Trigger-Strom:
0.05 mA
Gehäuse:
TO-92
Haltestrom:
5 mA
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
0.8 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
10 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 0,96*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.920,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.