Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 1 kV (RRM), 4 A, TO-251, Littelfuse QK004V4TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac, 1 kV (RRM), 4 A, TO-251, Littelfuse QK004V4TP
Triac, 1 kV (RRM), 4 A, TO-251, Littelfuse QK004V4TP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0546
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     QK004V4TP
EAN/GTIN:
     4099891774110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Triac
Triac, QK004V4TP, Littelfuse Die bidirektionalen 4-A-Solid-State-Schalter sind für AC-Schalt- und Phasensteuerungsanwendungen, wie z. B. Motordrehzahl- und Temperaturmodulationssteuerungen, Beleuchtungssteuerungen und statische Schaltrelais konzipiert. Features * RoHS-konform * Glas - passivierte Verbindungen Anwendungen * Typische Anwendungen sind AC-Solid-State-Schalter, Elektrowerkzeuge, Haushalts-/Braunwaren und Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
25 mA
Gehäuse:
TO-251
Haltestrom:
30 mA
max. Strom:
4 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1 kV
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
50 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.