Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Leiterplattenhalter, 250-701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baugruppen-Leiterplattenhalter, 250-701
Baugruppen-Leiterplattenhalter, 250-701
Artikel-Nr.:
     4502-84H380
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     250-701
EAN/GTIN:
     4099889577136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Baugruppen-Leiterplattenhalter aus Kunststoff oder Metall Typ Apra 250. In den Ausführungen wie in der Abb. gezeigt und positionsgemäß nachfolgend beschrieben. Die Ausführung aus Zink-Druckguss ist nur in Verbindung mit den vorher beschriebenen Griffleisten Typ 250 einsetzbar. Ist die Frontplatte elektrisch leitend ausgeführt, so kann über einen Leiterzug auf der Leiterplatte die Frontplatte in den elektrischen Berührungsschutz oder Abschirmmaßnahmen einbezogen werden; Typ 250-698: mit Gewinde M 2,5 für Front- und Leiterplattenbefestigung. Typ: 250-701, Lp-Halter Kunststoff (1)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplattenhalter
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Leiterplattenbestückungsrahmen, Leiterplatten-Halterung, Leiterplatten-Lötrahmen, Lötrahmen, Platinen-Bestückungsrahmen, Platinenhalter, Platinen-Halterung, Platinen-Lötrahmen, Steckkartenbestückungsrahmen, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,14*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.