Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenhalter Mitte, 6 HE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leiterplattenhalter Mitte, 6 HE
Leiterplattenhalter Mitte, 6 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1615
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101-751
EAN/GTIN:
     4036088225437
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
Fixierklammer zur Befestigung der Leiterplatte an der Frontplatte mit Aushebegriff in Tastenform 1.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PC
Teilung:
6 HE
Zubehörart:
Leiterkartenhalter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Stützbolzen für Leiterplatten, 19 zoll befestigungssatz, Gehäuse, Leiterplattenwerkzeug, Platinenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, Platinenbesteck, PCB Besteck, Bestückungsvorrichtung, Leiterplattenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 19,63*
€ 26,92*
1
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 31,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 26,92*
€ 32,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,63*
€ 30,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,71*
€ 29,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,53*
€ 28,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 53,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20817-346
ab € 76,54*
Zubehör
Schroff
20817-345
ab € 76,47*
Zubehör
Schroff
20817-325
ab € 3,69*
Zubehör
Schroff
20817-326
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.