Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragenschraube, TX, M2,5, 12.3 mm, Stahl, 21101-782


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kragenschraube, TX, M2,5, 12.3 mm, Stahl, 21101-782
Kragenschraube, TX, M2,5, 12.3 mm, Stahl, 21101-782
Artikel-Nr.:
     4502-85H1620
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101-782
EAN/GTIN:
     4036088062568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Frontplatte
Packung mit 100 Stück, Halsschraube, 21101-782, SCHROFF Die Halsbandschraube ermöglicht die Frontplattenbefestigung an einem Baugruppenträger oder Gehäuse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M2,5
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
12.3 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halsschraube, halsschraube, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Gehäusezubehör, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 14,68*
€ 21,22*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 15,57*
€ 21,77*
Lager 4502
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 16,84*
€ 23,07*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 23,49*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 17,67*
€ 24,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1684* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 46,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,30*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,78*
Zubehör
nVent Schroff
21101-121
ab € 5,46*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 8,33*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,04*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.