Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenhalter für Slot 1, 5 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenhalter für Slot 1, 5 Paar
Leiterplattenhalter für Slot 1, 5 Paar
Artikel-Nr.:
     4502-85H4716
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24812-201
EAN/GTIN:
     4036088063954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiterplattengehäuse
Stützbolzen für Leiterplatten
Packung mit 5 Paare, Gehäuse Zubehör, 24812-201, SCHROFF Leiterplatte wird in die Führungsnut der linken Seitenwand bzw. des Seitenwand-Eckprofils eingeschoben.
Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Zubehörart:
Leiterplattenhalter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Leiterplattenwerkzeug, Platinenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, Platinenbesteck, PCB Besteck, Bestückungsvorrichtung, Leiterplattenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 13,44*
Lager 4502
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 13,69*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,35*
€ 18,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,947* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 68,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
24812-202
ab € 87,76*
Zubehör
Schroff
24812600
ab € 1,90*
Zubehör
Schroff
24560178
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.