| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-85H4735 Herst.-Nr.: 24812-301 EAN/GTIN: 4036088064111 |
| | |
|
| | |
| Packung mit 5 Paare, Gehäuse Zubehör, 24812-301, SCHROFF Die Leiterplatte wird in die Führungsschiene der linken Seitenwand bzw. des Seitenwand-Eckprofils ab Slot 2 eingeschoben. Weitere Informationen: | | Material: | Zinkdruckguss | Zubehörart: | Leiterplattenhalter | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.026 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Leiterplattenwerkzeug, Platinenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, Platinenbesteck, PCB Besteck, Bestückungsvorrichtung, Leiterplattenhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,38* | € 11,58* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,35* | € 12,10* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 127,79* | € 160,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,838* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 57,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|