Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand, Stahl, (H x T) 1567 x 600 mm, 34 HE, schwarzgrau, für Slim Line-Alum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwand, Stahl, (H x T) 1567 x 600 mm, 34 HE, schwarzgrau, für Slim Line-Alum
Seitenwand, Stahl, (H x T) 1567 x 600 mm, 34 HE, schwarzgrau, für Slim Line-Alum
Artikel-Nr.:
     4502-85H5085
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230-126
EAN/GTIN:
     4036088090776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Seitenwände aus Stahl für Slim Line-Aluminiumrahmen mit Schnellverschluss für einfache Montage und Installation. Schroff liefert Verkleidung mit installiertem und geprüftem Erdungskabel.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzgrau
Geeignet für:
Slim Line-Aluminiumrahmen
Höhe:
1567 mm
Material:
Stahl
Teilung:
34 HE
Tiefe:
600 mm
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
17.288 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,13*
€ 211,67*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 175,25*
€ 214,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230115
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.