Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19'', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19'', weiß
Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19'', weiß
Artikel-Nr.:
     4502-85H6432
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110-340
EAN/GTIN:
     4036088047886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden. Der Wieland-Anschluss ermöglicht die einfache Kombination mit verschiedenen Netzkabeln.
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
12
Breite:
43.7 mm
Farbe:
weiß
Länge:
438.5 mm
Master-Slave:
Ja
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
44 mm
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.64 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, mehrfachsteckdose weiß, gehäuse, zubehör, schroff mehrfachsteckdose, Haustechnik, Stromverteiler, Vielfachsteckdosenleiste, Schaltschranksteckdosenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,05*
€ 101,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 84,23*
€ 107,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 7,23*
Zubehör
Schroff
60110360
ab € 4,81*
Zubehör
Schroff
60110361
ab € 5,60*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 22,99*
Zubehör
Schroff
60110362
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.