Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenwinkel zur Befestigung der Frontplatte, Druckguss Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenwinkel zur Befestigung der Frontplatte, Druckguss Zink
Leiterplattenwinkel zur Befestigung der Frontplatte, Druckguss Zink
Artikel-Nr.:
     4502-85H6579
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60807-203
EAN/GTIN:
     4036088062964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stützbolzen für Leiterplatten
Die Leiterplattenhalterungen ermöglichen die Befestigung einer Leiterplatte an der Frontplatte. Erhältlich in verschiedenen Materialien.
Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Zubehörart:
Leiterplattenhalter
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Leiterplattenwerkzeug, Platinenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, Platinenbesteck, PCB Besteck, Bestückungsvorrichtung, Leiterplattenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,56*
€ 75,6364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,10*
€ 75,089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,34*
€ 71,8046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,82*
€ 66,4258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,82*
€ 65,2358
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,87*
€ 55,7753
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100429
ab € 3,631*
Zubehör
Schroff
24560164
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.