Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Querstromgebläse, 12 V, 100 m³/h, QG 030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Querstromgebläse, 12 V, 100 m³/h, QG 030
DC-Querstromgebläse, 12 V, 100 m³/h, QG 030
Artikel-Nr.:
     4502-88B9702
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QG 030 - 198/12
EAN/GTIN:
     4099889484823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Querstromgebläse, QG 030 - 198/12, ebm-papst Das QG 030 - 198/12 ist ein Querstromventilator mit hohem Luftdurchsatz, elektronisch kommutiertem Außenläufermotor mit Kugellagersystem und integriertem elektronischen Kommutierungssystem, Verpolungs-/Blockier- und Überlastschutz. Laufradträger mit Gleitlager, Laufrad und Ventilatorgehäuse aus Aluminium, Gehäuseseitenteile aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Breite:
260.4 mm
Drehzahl:
4250 1/min
Höhe:
47.5 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
51 dB
Tiefe:
50 mm
Volumenstrom:
100 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4737 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,46*
€ 96,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 78,61*
€ 100,32*
Frei Haus
ab € 117,57*
€ 165,98*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 140,44*
€ 192,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
QG030-148/12
ab € 77,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.