Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,4 mm, 0,5 kg, Block CUL 500/0,40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,4 mm, 0,5 kg, Block CUL 500/0,40
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,4 mm, 0,5 kg, Block CUL 500/0,40
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,4 mm, 0,5 kg, Block CUL 500/0,40
Artikel-Nr.:
     4502-89F270
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 500/0,40
EAN/GTIN:
     4099891167721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Lieferung als 500-g-Spulen, Lackisolierte Cu-Drähte Typ Block CUL. Lötbar, Grad 1 Spulen je 500 g Typ CUL 500/.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
0.4 mm
Dauerwärmebeständigkeit:
155 °C
Isolierlackbasis:
Polyurethan
Länge:
345 m
Leiteraufbau:
1 x 0,4 mm
max. Strom:
0.45 A
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Isolierlack, Isolierlackspray, Leiterplattenlack, Kupferdraht, kupferdraht, Draht, Kupferlackdraht, Lackdraht, Wickeldraht
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,04*
€ 28,12*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 20,33*
€ 28,13*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 20,31*
€ 32,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 34,49*
1 Tag
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,60*
€ 39,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,58*
€ 38,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,10*
€ 38,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,06*
€ 33,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,33*
€ 32,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,39*
€ 31,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,07*
€ 29,83
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 23,82*
€ 28,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
357738
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.