Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 1,5 mm, 0,5 kg, Block CUL 500/1,50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 1,5 mm, 0,5 kg, Block CUL 500/1,50
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 1,5 mm, 0,5 kg, Block CUL 500/1,50
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 1,5 mm, 0,5 kg, Block CUL 500/1,50
Artikel-Nr.:
     4502-89F286
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 500/1,50
EAN/GTIN:
     4099891167806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Lieferung als 500-g-Spulen, Lackisolierte Cu-Drähte Typ Block CUL. Lötbar, Grad 1 Spulen je 500 g Typ CUL 500/.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
1.5 mm
Dauerwärmebeständigkeit:
155 °C
Isolierlackbasis:
Polyurethan
Länge:
25 m
Leiteraufbau:
1 x 1,5 mm
max. Strom:
6.5 A
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Isolierlack, Isolierlackspray, Leiterplattenlack, Kupferdraht, kupferdraht, Draht, Kupferlackdraht, Lackdraht, Wickeldraht
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,22*
€ 34,21*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 20,27*
€ 34,22*
1 Tag
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,64*
€ 39,69*
7 Tage
22
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 50,65*
€ 66,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,22*
€ 40,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,67*
€ 40,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 23,80*
€ 28,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.