Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 135 mm
Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 135 mm
Artikel-Nr.:
     4502-90B1523
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ 25
EAN/GTIN:
     4099889487695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
Schutzgitter für Lüfter Typ ebm-papst LZ 25. Gemäß EN 294, aus rostgeschütztem Stahldraht, geeignet für Lüftergröße 135 x 135 mm, z.B. für die Baureihe 5000, 5100, 5600.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
135 mm
Länge:
135 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.05235 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 8,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 9,44*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,58*
€ 10,45*
€ 8,95*
ab € 7,52*
€ 11,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MCAFM-120M
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.