Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZ 23-3, Kunststoffschutzgitter für Baugröße 92x92 mm, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LZ 23-3, Kunststoffschutzgitter für Baugröße 92x92 mm, ebm-papst
LZ 23-3, Kunststoffschutzgitter für Baugröße 92x92 mm, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B177
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ 23-3
EAN/GTIN:
     4099889487886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Belüftungsblende
Entlüftungsblende
Lüftergitter, LZ 23-3, ebm-papst Fingerschutzvorrichtungen sind speziell für den Einsatz mit ebm-papst Ventilatoren konzipiert. Sie vereinen ein Höchstmaß an Sicherheit mit minimaler Beeinträchtigung der Betriebssicherheit. Lärm.Bitte beachten Sie, dass die sicherheitstechnischen Abstände bei Verwendung von Fingerschutzvorrichtungen anderer Hersteller nicht garantiert werden können. Features * Verzinkter oder vernickelter Stahldraht * Fingerschutz nach DIN EN ISO 13857 (früher EN 294). * Weitere Fingerschutzvorrichtungen, die nicht der DIN EN ISO 13857 entsprechen, sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschutzgitter
Breite:
92 mm
Länge:
92 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.