Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, verdrillt, 2-LiY, 0,25 mm², rot/schwarz, Außen-Ø 2,7 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, verdrillt, 2-LiY, 0,25 mm², rot/schwarz, Außen-Ø 2,7 mm
PVC-Schaltlitze, verdrillt, 2-LiY, 0,25 mm², rot/schwarz, Außen-Ø 2,7 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LI-YY 2X0,25 ROT/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891600204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze LI-YY 2x0,25 mm², verdrillt, rot und schwarz   Leiter: Cu Litze 14 x 0,15 Leiterdurchmesser: 0,65 mm Ø Leiternennquerschnitt: 0,25mm² Isolierung: PVC 80°C,Shore 94+/-3,Öl-Beständig, nach VDE 0207 Teil 4 Type YI 4 und CEE 13, Type I 2 Dichte: 1,30 g,cm³ Reißdehnung: 270% (nur die Isolierhülle) Aderdurchmesser: 1,35 mm +/- 0,03 mm Ø Farbfolge der Adern: rot und schwarz Verseilung: Adern in Lagen verseilt Schlaglänge:  10 mm +/- 0,10 mm Schlagrichtung: Z, ohne Rückumdrehung Gleitmittel: Talkum Durchmesser über die Verseilung: 2,70 mm, +/- 0,06 mm Ø Betriebsspannung: 230 V Prüfspannung: 800 V Leiterwiderstand bei RT: 69,97 Ω/km bis 72,89 Ω/km (Zulässig bis 79,00 Ω/km) Isolationswiderstand bei RT: 14,88 x 1013 Ω x km
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.7 mm
Farbe:
rot/schwarz
Leiteraufbau:
14 x 0,15 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Nennspannung:
230 V
Norm:
VDE 0207-4
Prüfspannung:
800 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze rot, litze, 4 x 0,25 qmm litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4355* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,53*
€ 69,6507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,14*
€ 69,1866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,93*
€ 65,3667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,48*
€ 62,4512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,28*
€ 61,0232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,55*
€ 51,8245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.