Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung UL-LiYY 2 x 0,22 mm², AWG 24, ungeschirmt, schwarz, 095022409


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung UL-LiYY 2 x 0,22 mm², AWG 24, ungeschirmt, schwarz, 095022409
PVC Steuerleitung UL-LiYY 2 x 0,22 mm², AWG 24, ungeschirmt, schwarz, 095022409
Artikel-Nr.:
     4502-92F6512
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     095022409
EAN/GTIN:
     4099891236120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerleitungen ungeschirmt cULus approbiert Typ UL-LiYY Style 2464/1061. Mit Querschnitt AWG 24 (0,22 mm²).
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
internationaler Farbcode
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
300 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
1.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.23 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.