Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-E, 2,5 mm², grün-gelb, Außen-Ø 3,6 mm,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-E, 2,5 mm², grün-gelb, Außen-Ø 3,6 mm,
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-E, 2,5 mm², grün-gelb, Außen-Ø 3,6 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-94F8159
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7012-10020
EAN/GTIN:
     4099891600600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PVC-Schaltlitze, 60.7012-10020, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible, basisisolierte Litzenleitungen. Interne Verdrahtung beweglicher Bauteile mit mittlerer mechanischer Beanspruchung. Hochflexible Verbindungsleitungen im Laborbereich, wenn mit kleinen Spannungen gearbeitet wird.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.6 mm
Farbe:
grün-gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
750 V
Prüfspannung:
7.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Biegeradius (bewegt):
36 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze grün, litze, stäubli litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.