Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Erdleitung NYY-J 4 G 2,5 mm², ungeschirmt, grau, 15500113/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Erdleitung NYY-J 4 G 2,5 mm², ungeschirmt, grau, 15500113/50
PVC Erdleitung NYY-J 4 G 2,5 mm², ungeschirmt, grau, 15500113/50
Artikel-Nr.:
     4502-95F168
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500113/50
EAN/GTIN:
     4044774722993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
4x2,5mm² erdkabel
erdkabel
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Erdleitungen Typ Lapp Kabel NYY-J. Als Starkstromleitung, zur Gebäudeinstallation und für Festverlegung, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich (Erdreich, Beton etc.), nach HD603/VDE 0276-603, flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Leiter: Cu-Draht, blank, Aderisolation und Außenmantel auf PVC-Basis, Ader-Ident-Code: nach VDE 0293-308, mit grün-gelbem Schutzleiter, Füllmischung über dem Aderverband. Nennspannung U0/U: 600/1000 V, Prüfspannung: 4000 V, Farbe: schwarz, Temperaturbereich bei Verlegung/fest verlegt: –5 bis +50 °C/–40 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Polzahl x Querschnitt, Außendurchmesser (Ad)): NYY-J 4G2,5 re, 4 x 2,5 mm², Ad 14 mm
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Erdleitung
Außendurchmesser:
14 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.316 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nycwy 4x185, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Starkstromkabel, Erdleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.