Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter | Länge 150 mm | Magnetisch | Schnellwechselfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B23062 Bithalter 150 mm, magnetisch mit Schnellwechselfutter
B23062 Bithalter 150 mm, magnetisch mit Schnellwechselfutter
Artikel-Nr.:
     4588-B23062
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B23062
EAN/GTIN:
     4004722626339
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnetisch
bithalter
Bithalter, lange Ausführung

• Länge 150 mm
• 1/4” Universal-Magnethalter mit magnetischem Schnellwechselfutter
• Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Suchbegriffe: verlängerung, lang, schraubendreher, schraubenzieher, akkuschrauber, bit, bitsatz, bitset, bithalter-verlängerung, schnellwechselfutter, extender, 15 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,58*
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,54*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B23063
ab € 5,30*
Ähnlich
CON:P
B23064
ab € 72,77604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.