| |
|
| Artikel-Nr.: 4588-COXB370300 Herst.-Nr.: COXB370300 EAN/GTIN: 4035300940653 |
| |
|
| | |
| Lüsterklemme, 2,5 - 4 mm²Die Lüsterklemme ist die traditionellste Methode elektrische Kabel zu verbinden. Im Gegensatz zu anderen Klemmsystemen ist auch eine Verbindung von Leitern mit größeren Querschnitten möglich. Vorteile:• Einfach zu trennen: "twist´n pull" • Hohe Temperaturbeständigkeit • Qualität aus Österreich Technische Angaben:• 12-polige Klemmleiste • Querschnitt: 2,5 - 4 mm² • Nennspannung: 450 V • Nennstrom: 32 A • Abisolierlänge: 5 mm • Inhalt: 5 Stück Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Klemmleiste, Reihenlüsterklemme, Verbinder, Verbindungsklemme, Leuchtenklemme |
| | |
| |