Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben | M10 x 40 mm | Senkkopf | Innensechskant-Antrieb | DIN 7991 | 1000 Gramm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
KL4120015
KL4120015
Artikel-Nr.:
     4588-KL4120015
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KL4120015
EAN/GTIN:
     4035300877751
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Gewindeschrauben

• M10 x 40 mm
• Senkkopf
• Innensechskant-Antrieb
• Verzinkt
• Materialgüte 4.6
• Gefertigt nach DIN 7991/ ISO 10642
• Verpackungsinhalt: 1000 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m10x40, din 7991, iso 10642 m10, Gewindeschraube, Senkkopf, Senkkopfschraube, Sechskant, Innensechskant, Sechskantschraube, DIN, 7991, Innensechskantschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,11*
€ 20,36
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,77*
€ 19,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,26*
€ 19,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,52*
€ 18,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,01*
€ 17,86
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,10*
€ 14,40
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KL4120014
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.