Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Sanitär
>
Installation
>
Artikel
Waschtisch Siebventil1 1/4" chrom
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-TEC317412
Hersteller:
CORNAT
Herst.-Nr.:
TEC317412
EAN/GTIN:
4035300518258
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Waschtischablauf
Stöpsel
Stopfen
Waschtisch-Siebventil
• Messing, verchromt
• Permanenter Ablauf für Waschtische ohne Überlauf
A = 1 1/4"
B = 63 mm
C = 75 mm
CORNAT-Zubehör
Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
... >
Lager 4588
>
Sanitär
>
Installation
Weitere Suchbegriffe:
Verschluss
,
Ventilkegel
,
Auslaufgarnitur
,
Ablaufgarnitur
,
Excenterstopfen
,
Schaftventil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,1644*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,0822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,6344*
€ 36,45494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,0444*
€ 35,75284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,6444*
€ 34,08684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,6044*
€ 32,84924
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,8044*
€ 31,89724
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,1644*
€ 26,37564
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dichtung für Zugstange für Ablaufventil, 2 Stück
CORNAT
TEC317418
ab € 6,3028*
Ähnlich
Ersatzschraube für Waschtisch-& Spültischventil 50mm
CORNAT
TEC317401
ab € 3,6896*
Ähnlich
Ersatzschraube für Waschtisch-& Spültischventil 70mm
CORNAT
TEC317407
ab € 4,0388*
Ähnlich
Excenter-Querstange für Waschtisch-Ablaufventil
Conmetall Meister
TEC317417
ab € 1,97*
Ähnlich
Excenter-Ventilstopfen 35mm
Conmetall Meister
TEC317414
ab € 1,40*
Ähnlich
Exzenter-Ablaufventil
Conmetall Meister
TEC317405
ab € 8,72*
Ähnlich
Exzenter-Schloss
Conmetall Meister
TEC317410
ab € 1,10*
Ähnlich
Exzenter-Ventilkegel
Conmetall Meister
TEC317409
ab € 2,37*
Ähnlich
Uni-Excenterstopfen 62 mm, chrom
CORNAT
TEC317411
ab € 23,1856*
Ähnlich
Ventilplatte für Waschtisch-Ventil, chrom
CORNAT
TEC317408
ab € 4,3492*
Ähnlich
Waschtisch-Ablaufventil mit KipKreuzschlitz PHebel, 1 1/4", chrom
CORNAT
TEC317415
ab € 10,23*
Ähnlich
Waschtisch-Ablaufventil mit Stopfen 1 1/4", chrom
CORNAT
TEC317413
ab € 16,4602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen