Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf 8-Pin Stecker, 2.0, ABS, weiß, 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf 8-Pin Stecker, 2.0, ABS, weiß, 5,0m
USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf 8-Pin Stecker, 2.0, ABS, weiß, 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-14-12048
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-12048
EAN/GTIN:
     4017538137470
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf 8-Pin Stecker, 2.0, ABS, weiß, 5,0m

Mit dem USB-A auf 8-Pin Kabel können Sie
Ihr Smartphone oder Tablet aufladen.

Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC
aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen
Geräten austauschen, es kann eine
Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu
480 Mbit/s erreicht werden.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf 8-Pin Stecker
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· Kompatibel zu allen USB-A Schnittstellen (u.a):
Hi-Speed USB, SuperSpeed USB
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen mit ABS Gehäuse
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: TPE
· Durchmesser Kabel (ca.): 3mm
· Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel typ-a weiss, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB Lade-Sync kabel, USB A Stecker auf 8-Pin Stecker, iphone, Ladekabel, Datenkabel, apple, USB-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
854
€ 4,50*
ab € 5,89*
€ 7,05*
€ 3,50*
ab € 28,24*
€ 32,57*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.