Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Mini Kabel, USB-A-Stecker auf USB-B-Mini 4-pin Stecker, USB 2.0, 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Mini Kabel, USB-A-Stecker auf USB-B-Mini 4-pin Stecker, USB 2.0, 2,0m
USB-Mini Kabel, USB-A-Stecker auf USB-B-Mini 4-pin Stecker, USB 2.0, 2,0m
Artikel-Nr.:
     4590-77262
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77262
EAN/GTIN:
     4017538028310
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a stecker auf b stecker 2...
USB-Mini Kabel, USB-A-Stecker auf USB-B-Mini 4-pin Stecker, USB 2.0, 2,0m

Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel
eine Digitalkamera mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.

Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu
eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB Mini-B (4-Pin) Stecker
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB)
· Haube: vergossen
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Farbe: schwarz
· Länge: 2,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB-Mini Kabel USB-A-St/USB-B-Mini 4-pin, USB-Firewire Kabel, USB-USB-B Mini Anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
524
€ 9,90*
ab € 1,42*
€ 2,13*
Lager 4590
1048
€ 4,50*
ab € 1,43*
€ 2,14*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.