Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-BASIC-S--USB Lade Kabel, USB-C® Stecker auf 8-pin Stecker, PD, weiß, 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks®-BASIC-S--USB Lade Kabel, USB-C® Stecker auf 8-pin Stecker, PD, weiß, 2,0m
shiverpeaks®-BASIC-S--USB Lade Kabel, USB-C® Stecker auf 8-pin Stecker, PD, weiß, 2,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS14-13053
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS14-13053
EAN/GTIN:
     4017538011978
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel usb-c 2m
usb anschlusskabel
shiverpeaks®-BASIC-S--USB Lade Kabel, USB-C® Stecker auf 8-pin Stecker, PD, weiß, 2,0m

Mit dem USB Type-C® auf 8-Pin Kabel können Sie
Ihr Smartphone oder Tablet aufladen.

Dank neuster PD-Stecker unterstützt das Ladekabel
die Schnellladefunktion Ihres Netzteils/Endgeräts.

Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC
aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen
Geräten austauschen, es kann eine
Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu
480 Mbit/s erreicht werden.

Info: nicht alle Geräte mit 8-Pin Schnittstelle unterstützen die
Schnelladefähigkeit (PD), das gleiche gilt für Netzteile mit USB Type-C®
Schnittstelle, informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

· Anschlüsse: USB Type-C® Stecker auf 8-Pin Stecker
· Unterstützt: PD bis zu 18W (9V/2A)
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· Kompatibel zu allen USB Type-C® Schnittstellen (u.a):
SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps, Thunderbolt 3™
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen mit ABS Gehäuse
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: TPE
· Durchmesser Kabel (ca.): 3mm
· Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m, USB Lade Kabel, USB-C Stecker auf 8-pin Stecker, Ladekabel iphone, Apple Ladekabel, Lightning Kabel, iphone Ladekabel, USB-C-Lightning Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1666
€ 4,50*
ab € 4,91*
€ 6,29*
€ 4,99*
ab € 5,07*
€ 6,48*
€ 3,50*
ab € 22,44*
€ 27,21*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.