Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoladegerät für Nokia 6101 - HZ-LK-0012 EAN: 4260241710557


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autoladegerät für Nokia 6101 - HZ-LK-0012 EAN: 4260241710557
Autoladegerät für Nokia 6101 - HZ-LK-0012 EAN: 4260241710557
Artikel-Nr.:
     4601-05378
Hersteller:
     Mimcom
Herst.-Nr.:
     HZ-LK-0012
EAN/GTIN:
     4260241710557
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Technische Details:

- EINGANG: Wechselstrom 12-24 V / 50-60 Hz / 01A
- AUSGANG: DC 5,0 V / 500 A.

Der Ladestrom liegt zwischen 100-1200mAh, die Ladefunktion wird automatisch beendet, wenn der Akku des Mobiltelefons vollständig aufgeladen ist.
Weitere Informationen:
Kabel Art:
USB-Kabel
1. Ausgangs-Stecker:
500 mA
Gesamtanzahl Ausgangs-Stecker:
1 pcs
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Autoladegerät für Nokia 6101 - HZ-LK-0012 EAN: 4260241710557 Mimcom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.