Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklammer 15mm weiß VE=12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foldbackklammer 15mm weiß VE=12 Stück
Foldbackklammer 15mm weiß VE=12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO780S10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     780S10
EAN/GTIN:
     4007735780104
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Foldbackklammer aus Stahl
  • mit vernickeltem Bügel und starker Feder
  • Breite: 15mm
  • Klemmweite: 5mm
  • Farbe: weiß
  • Packungsart/ inhalt: Kartonverpackung, 12 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit vernickeltem Bügel und starker Feder
Breite:
15 mm
Bügel abnehmbar:
nein
Farbe:
weiß
Marke:
Alco
Material:
Stahl
max. Klemmweite:
5 mm
Packungsinhalt:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer alco, briefklemmer metall, briefklemmer, Bügelklammer, Bügelklemmer, Foldback, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,03834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
780S15
ab € 0,46*
Zubehör
ALCO Albert
780S18
ab € 0,46*
Zubehör
ALCO Albert
780S26
ab € 0,46*
Zubehör
ALCO Albert
780S13
ab € 0,46*
Zubehör
ALCO Albert
780S12
ab € 0,46*
Zubehör
ALCO Albert
780S11
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.